SMC
パイロット弁アッセンブリ
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合
【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
プラグイン
CE-対応品
CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27516571
SF4-6F-70
ノンロックプッシュ式
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516587
SF4-6FA-70
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516596
SF4-6FB-70
ロック式B形(要工具形)
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516605
SF4-6FC-70
ロック式C形(レバー形)
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください