冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) NDKシリーズ

冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) NDKシリーズ - 日本精器

・入口空気温度 MAX.80℃。
・ステンレス製熱交換器採用により、耐食性向上。
・処理空気量 MAX.20%増(同社比)。

用途
エアドライヤ
接続口径
空気管:Rc1
電源
三相AC200V(50/60Hz)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(kW)(50/60Hz)
適合コンプレッサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817441NH-NDK22073(60Hz)1.8、(50Hz)1.55(目安)22kW
¥515,000
¥419,800
¥461,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
05817450NH-NDK15065(60Hz)1、(50Hz)0.85(目安)15kW
¥490,000
¥399,800
¥439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする