曜日別特売

クーラントバルブ (SGC222~)

クーラントバルブ (SGC222~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

シリーズSGC200内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27520945SGC222A-0510Y-5TZ-M
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27520954SGC222A-0515Y-1DZ-A
29,320
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27520963SGC222A-0515Y-1DZ-B1
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27520972SGC222A-0515Y-1TZ
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27520981SGC222A-0515Y-1TZ-B
29,370
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27520997SGC222A-0515Y-1TZ-B1
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521006SGC222A-0515Y-5DZ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521015SGC222A-0515Y-5DZ-BL
29,980
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521024SGC222A-0515Y-5DZ-B1
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521033SGC222A-0515Y-5DZ-CL
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521042SGC222A-0515Y-5TZ-B1-B
30,420
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521051SGC222A-1010Y-1DZ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521067SGC222A-1010Y-2DZ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521076SGC222A-1010Y-2DZ-B1
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521085SGC222A-1010Y-2DZ-B1-M
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521094SGC222A-1010Y-2DZ-M
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521103SGC222A-1010Y-5DZ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521112SGC222A-1015Y-1DZ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521121SGC222A-1015Y-1TZ
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521137SGC222A-1015Y-2DZ-M
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521146SGC222A-1015Y-5DZ
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521155SGC222A-1015Y-5T
22,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521164SGC222A-1015Y-5TZ
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521173SGC222A-1615Y-5DZ
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521182SGC222A-1615Y-5DZ-AL
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521216SGC222B-0510Y-5DZ
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521225SGC222B-0515Y-1DZ-B1
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521234SGC222B-1015Y-1DZ
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521243SGC222B-1015Y-1DZ-B1
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521252SGC222B-1015Y-1TZ
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521261SGC222B-1015Y-5DZ
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521277SGC222B-1615Y-5DZ
26,790
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521286SGC222B-1615Y-5DZ-AL
34,050
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521191SGC222A-1615Y-5DZ-DL
33,600
取扱い終了
返品不可
27521207SGC222A-1615Y-5DZ-DLS
28,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする