曜日別特売

クーラントバルブ (SGC32~)

クーラントバルブ (SGC32~) - SMC

工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27521295SGC321A-05G20Y-5WZ-B---SGC300
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521304SGC321A-0520Y-1DS---SGC300
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521313SGC321A-0520Y-1DZ---SGC300
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521322SGC321A-0520Y-1DZ-B---SGC300
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521331SGC321A-0520Y-1DZ-B1---SGC300
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521347SGC321A-0520Y-1DZ-B2---SGC300
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521356SGC321A-0520Y-1DZ-B2-M---SGC300
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521365SGC321A-0520Y-1DZ-CL---SGC300
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521392SGC321A-0520Y-1DZ-M---SGC300
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521401SGC321A-0520Y-1TS---SGC300
25,740
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521417SGC321A-0520Y-1TZ---SGC300
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521426SGC321A-0520Y-1TZ-B---SGC300
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521435SGC321A-0520Y-1TZ-B1---SGC300
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521444SGC321A-0520Y-1TZ-B1-M---SGC300
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521453SGC321A-0520Y-1TZ-B2---SGC300
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521462SGC321A-0520Y-1TZD---SGC300
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521471SGC321A-0520Y-2DZ---SGC300
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521505SGC321A-0520Y-2TZ---SGC300
26,180
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521514SGC321A-0520Y-2TZ-B1---SGC300
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521523SGC321A-0520Y-3DZ---SGC300
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521532SGC321A-0520Y-3DZ-B---SGC300
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521541SGC321A-0520Y-3TZ---SGC300
26,180
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521557SGC321A-0520Y-3TZ-B---SGC300
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521566SGC321A-0520Y-5D---SGC300
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521575SGC321A-0520Y-5D-B1---SGC300
26,620
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521584SGC321A-0520Y-5DZ---SGC300
26,130
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27521593SGC321A-0520Y-5DZ-B---SGC300
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521602SGC321A-0520Y-5DZ-B1---SGC300
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521627SGC321A-0520Y-5DZ-B1-M---SGC300
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521636SGC321A-0520Y-5DZ-B2---SGC300
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521645SGC321A-0520Y-5DZ-CL---SGC300
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521654SGC321A-0520Y-5DZ-CLS---SGC300
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521697SGC321A-0520Y-5DZ-M---SGC300
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521706SGC321A-0520Y-5DZD-M---SGC300
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521715SGC321A-0520Y-5T---SGC300
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521724SGC321A-0520Y-5T-B1---SGC300
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521733SGC321A-0520Y-5TS---SGC300
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521742SGC321A-0520Y-5TZ---SGC300
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521751SGC321A-0520Y-5TZ-B---SGC300
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521767SGC321A-0520Y-5TZ-B1---SGC300
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521776SGC321A-0520Y-5TZ-B1-M---SGC300
28,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521785SGC321A-0520Y-5TZ-B2---SGC300
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521794SGC321A-0520Y-5TZ-C---SGC300
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521803SGC321A-0520Y-5TZD---SGC300
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521812SGC321A-0520Y-5WZ---SGC300
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27521821SGC321A-0520Y-5WZ-B1---SGC300
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521837SGC321A-1020Y-1DO---SGC300
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521846SGC321A-1020Y-1DOD---SGC300
28,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521855SGC321A-1020Y-1DOD-B---SGC300
35,200
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27521864SGC321A-1020Y-1DZ---SGC300
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする