曜日別特売

クーラントバルブ (SGCA~)

クーラントバルブ (SGCA~) - SMC

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全89種類を絞り込む
シリーズ
89種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27517131SGCA221A-0510SGC200
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517147SGCA221A-0510-B1SGC200
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517156SGCA221A-0510-B1-AZSSGC200
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517165SGCA221A-0510-B1-CLSGC200
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517174SGCA221A-0510-B2-AZSSGC200
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517183SGCA221A-0510-B2-CLSGC200
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517192SGCA221A-0510-B2-MSGC200
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517201SGCA221A-0515SGC200
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517217SGCA221A-0515-ASGC200
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517226SGCA221A-0515-B1SGC200
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517235SGCA221A-0515-B2SGC200
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517244SGCA221A-1010SGC200
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517253SGCA221A-1010-B1SGC200
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517262SGCA221A-1010-B2-MSGC200
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517271SGCA221A-1015SGC200
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517287SGCA221A-1015-ALSGC200
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517296SGCA221A-1015-B1SGC200
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517305SGCA221A-1015-B2SGC200
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517314SGCA221A-1015-DZSGC200
28,990
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517323SGCA221A-1610SGC200
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517332SGCA221A-1610-B2SGC200
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517341SGCA221A-1610-DLSGC200
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517357SGCA221A-1615SGC200
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517366SGCA221A-1615-B2-ALSGC200
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517375SGCA221B-0510SGC200
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517384SGCA221B-0510-B1SGC200
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517393SGCA221B-0510-B1-MSGC200
17,160
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517402SGCA221B-0515SGC200
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517411SGCA221B-0515-ASGC200
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517427SGCA221B-0515-B1SGC200
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517436SGCA221B-0515-B1-ASGC200
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517445SGCA221B-0515-B1-DLSSGC200
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517454SGCA221B-0515-B1-MSGC200
17,160
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517463SGCA221B-0515-B2SGC200
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517472SGCA221B-0515-B2-DLSSGC200
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517481SGCA221B-1010SGC200
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517497SGCA221B-1010-B1SGC200
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517506SGCA221B-1010-B1-ASGC200
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517515SGCA221B-1015SGC200
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517524SGCA221B-1015-B1SGC200
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27517533SGCA221B-1610-B1SGC200
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517542SGCA221B-1615SGC200
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517551SGCA222A-0515SGC200
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517567SGCA222A-0515-B2SGC200
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517576SGCA222A-1010SGC200
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517585SGCA222A-1015SGC200
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517594SGCA222A-1015-B2SGC200
15,130
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517603SGCA222A-1610SGC200
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517612SGCA222B-0510SGC200
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
27517621SGCA222B-0510-B2SGC200
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする