吸着プレート (SP~)

吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC吸着プレート (SP~) - SMC

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力

焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準内容量1個
全35種類を絞り込む
サイズ(mm)
粒径(mm)
接続ポート位置
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
粒径(mm)
接続ポート位置
形状
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32074497SP1130□50×50(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)長方形-
74,470
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
32074506SP1130-AB□50×50(A) 標準(Φ0.3)(B) 長方形A位置長方形長方形A位置
80,080
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
32074515SP1130-AC□50×50(A) 標準(Φ0.3)(C) 長方形B位置長方形長方形B位置
80,080
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074524SP1130-BA□50×50(B) Φ0.2(A) 標準(裏側)長方形標準(裏側)
75,130
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074533SP1230□100×100(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)長方形-
104,940
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
32074542SP1230-AB□100×100(A) 標準(Φ0.3)(B) 長方形A位置長方形長方形A位置
110,550
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074551SP1230-AC□100×100(A) 標準(Φ0.3)(C) 長方形B位置長方形長方形B位置
110,550
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074567SP1230-BA□100×100(B) Φ0.2(A) 標準(裏側)長方形標準(裏側)
109,340
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074576SP1230-BB□100×100(B) Φ0.2(B) 長方形A位置長方形長方形A位置
114,950
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
32074585SP1330□150×150(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)長方形-
157,410
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
32074594SP1430□200×200(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)長方形-
242,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074603SP1430-AB□200×200(A) 標準(Φ0.3)(B) 長方形A位置長方形長方形A位置
247,610
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074612SP1430-AC□200×200(A) 標準(Φ0.3)(C) 長方形B位置長方形長方形B位置
247,610
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074621SP1530□250×250(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)長方形-
323,240
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074637SP1530-AC□250×250(A) 標準(Φ0.3)(C) 長方形B位置長方形長方形B位置
328,850
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074646SP1630□300×300(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)長方形-
416,350
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074655SP1630-AB□300×300(A) 標準(Φ0.3)(B) 長方形A位置長方形長方形A位置
421,960
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074664SP1630-AC□300×300(A) 標準(Φ0.3)(C) 長方形B位置長方形長方形B位置
421,960
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074673SP1630-BA□300×300(B) Φ0.2(A) 標準(裏側)長方形標準(裏側)
462,550
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074682SP1630-BC□300×300(B) Φ0.2(C) 長方形B位置長方形長方形B位置
468,160
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074691SP2130□50×50(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)正方形-
74,470
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
32074707SP2130-AD□50×50(A) 標準(Φ0.3)(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
80,080
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
32074716SP2130-BA□50×50(B) Φ0.2(A) 標準(裏側)正方形標準(裏側)
75,130
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074725SP2230□100×100(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)正方形-
104,940
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
32074734SP2230-AD□100×100(A) 標準(Φ0.3)(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
110,550
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
32074743SP2330□150×150(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)正方形-
157,410
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
32074752SP2330-AD□150×150(A) 標準(Φ0.3)(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
163,020
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074761SP2330-BD□150×150(B) Φ0.2(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
163,020
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074777SP2430□200×200(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)正方形-
242,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074786SP2430-AD□200×200(A) 標準(Φ0.3)(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
247,610
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074795SP2530□250×250(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)正方形-
323,240
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074804SP2530-AD□250×250(A) 標準(Φ0.3)(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
328,850
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074813SP2630□300×300(A) 標準(Φ0.3)(A) 標準(裏側)正方形-
416,350
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074822SP2630-AD□300×300(A) 標準(Φ0.3)(D) 正方形A位置正方形正方形A位置
421,960
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
32074831SP2630-BA□300×300(B) Φ0.2(A) 標準(裏側)正方形標準(裏側)
462,550
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする