曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17906568SQ1230D-51-C3(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906577SQ1230D-51-C4-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906586SQ1230D-51-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906595SQ1230D-51-C4-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906604SQ1230D-51-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906613SQ1230D-51-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906622SQ1230D-51-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906638SQ1230D-51-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17906647SQ1230D-51-L6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906656SQ1230D-51-M5(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906665SQ1230D-5B1-C4-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906674SQ1230D-5B1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906683SQ1230D-5B1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17906692SQ1230D-5B1-C6-A(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906708SQ1230D-5B1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906717SQ1230DK-51-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906726SQ1230DK-51-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906735SQ1230DN-51-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906744SQ1230DN-51-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906753SQ1230DR-51-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906762SQ1230DR-51-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906778SQ1231D-51-C4-A(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906787SQ1231D-51-C4-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906796SQ1231D-51-C4-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906805SQ1231D-51-C4-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17906814SQ1231D-51-C6-A(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906823SQ1231D-51-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906832SQ1231D-51-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,580
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906848SQ1231D-51-C6-M-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906857SQ1231D-51-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906866SQ1231D-51-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906875SQ1231D-51-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906884SQ1231D-51-L4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906893SQ1231D-51-L5(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906902SQ1231D-51-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906918SQ1231D-51-L6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906927SQ1231D-51-L6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906936SQ1231D-5B1-C4-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906945SQ1231D-5B1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906954SQ1231D-5B1-C4-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,180
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906963SQ1231D-5B1-C6-A(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906972SQ1231D-5B1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906988SQ1231D-5B1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17906997SQ1231D-5B1-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,180
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907006SQ1231D-5B1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907015SQ1231D-5B1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907024SQ1231D-5B1-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907033SQ1231D-5B1-M5(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907042SQ1231D-61-C6(6) DC12(2) 2位置ダブル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17907058SQ1231D-6B1-C4(6) DC12(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする