曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17908984SQ1430-51-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17908993SQ1430-51-C4-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909002SQ1430-51-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17909018SQ1430-51-C6-B(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909027SQ1430-51-C6-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909036SQ1430-51-C6-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909045SQ1430-51-L3(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909054SQ1430-51-L6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909063SQ1430-51-M5(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909072SQ1430-5B1-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,730
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909088SQ1430-5B1-C4-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909097SQ1430-5B1-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,730
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909106SQ1430-5B1-C6-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909115SQ1430-5B1-L4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909124SQ1430K-51-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909133SQ1430K-51-L6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909142SQ1430K-5B1-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,730
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909158SQ1430K-5B1-C6-A(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,730
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909167SQ1430N-51-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909176SQ1430N-51-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909185SQ1430N-51-L4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909194SQ1431-51-C3(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909203SQ1431-51-C4-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909212SQ1431-51-C4-M-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909228SQ1431-51-C4-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909237SQ1431-51-C6-B(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909246SQ1431-51-C6-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909255SQ1431-51-C6-MB(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909264SQ1431-51-C6-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,240
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17909273SQ1431-51-L4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909282SQ1431-51-L6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909298SQ1431-5B1-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909307SQ1431-5B1-C4-A(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909316SQ1431-5B1-C4-B(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909325SQ1431-5B1-C4-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909334SQ1431-5B1-C4-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909343SQ1431-5B1-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909352SQ1431-5B1-C6-M(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909368SQ1431-5B1-C6-Q(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909377SQ1431-5B1-L4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909386SQ1431-5B1-L6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909395SQ1431-5B1-L6-B(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909404SQ1431-5B1-M5(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909413SQ1431N-51-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909422SQ1431N-51-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909438SQ1431N-51-L6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909447SQ1431R-51-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,570
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909456SQ1431R-5B1-L4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909465SQ1440-5L1-C6(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
17909474SQ1440-5LO1-C4(5) DC24(4) 3位置エキゾーストセンタ
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする