曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17911075SQ1C31-51-C3(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911084SQ1C31-51-C4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911093SQ1C31-51-C4-B-Q(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911102SQ1C31-51-C4-Q(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911118SQ1C31-51-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911127SQ1C31-51-C6-M(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911136SQ1C31-51-M5(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911154SQ1C31-5B1-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911163SQ1C31N-51-C4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911172SQ1C31N-51-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911188SQ1C41-5L1-C4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911197SQ1C41-5L1-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911206SQ1C41-5L1-C6-M(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911215SQ1C41-5L1-L6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17911224SQ1C41-5LO1-L4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
27535365SQ1C31-5-C3--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535374SQ1C31-5-C4--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535383SQ1C31-5-C4-B-Q--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535392SQ1C31-5-C4-Q--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535401SQ1C31-5-C6--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535417SQ1C31-5-C6-M--
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535426SQ1C31-5-M5--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535444SQ1C31-5B-C6--
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535453SQ1C31N-5-C4--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535462SQ1C31N-5-C6--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535541SQ1C41-5L-C4--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535557SQ1C41-5L-C6--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535566SQ1C41-5L-C6-M--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535575SQ1C41-5L-L6--
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535584SQ1C41-5LO-L4--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27535435SQ1C31-5B-C4--
9,100
取扱い終了
返品不可
27535471SQ1C31Y-5-C4--
8,300
取扱い終了
返品不可
27535487SQ1C31Y-5-C6--
8,300
取扱い終了
返品不可
27535496SQ1C31Y-5-L4--
8,850
取扱い終了
返品不可
27535505SQ1C31Y-5B-C4--
9,300
取扱い終了
返品不可
27535514SQ1C31Y-5B-C6--
9,300
取扱い終了
返品不可
27535523SQ1C31Y-5B-C6-A--
9,300
取扱い終了
返品不可
27535532SQ1C31Y-5B-C6-B--
9,300
取扱い終了
返品不可
27535593SQ1C41Y-5LO-C6--
8,050
取扱い終了
返品不可
17911145SQ1C31-51B-C4DC244位置デュアル3ポート弁
9,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27535365SQ1C31-5-C317911075SQ1C31-51-C3SQ1C31-5-C3 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179110755ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535374SQ1C31-5-C417911084SQ1C31-51-C4SQ1C31-5-C4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179110845ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535383SQ1C31-5-C4-B-Q17911093SQ1C31-51-C4-B-QSQ1C31-5-C4-B-Q 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179110935ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535392SQ1C31-5-C4-Q17911102SQ1C31-51-C4-QSQ1C31-5-C4-Q 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111025ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535401SQ1C31-5-C617911118SQ1C31-51-C6SQ1C31-5-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111185ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535417SQ1C31-5-C6-M17911127SQ1C31-51-C6-MSQ1C31-5-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111275ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535426SQ1C31-5-M517911136SQ1C31-51-M5SQ1C31-5-M5 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111365ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535444SQ1C31-5B-C617911154SQ1C31-5B1-C6SQ1C31-5B-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111545ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535453SQ1C31N-5-C417911163SQ1C31N-51-C4SQ1C31N-5-C4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111635ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535462SQ1C31N-5-C617911172SQ1C31N-51-C6SQ1C31N-5-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111725ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535541SQ1C41-5L-C417911188SQ1C41-5L1-C4SQ1C41-5L-C4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111885ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535557SQ1C41-5L-C617911197SQ1C41-5L1-C6SQ1C41-5L-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179111975ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535566SQ1C41-5L-C6-M17911206SQ1C41-5L1-C6-MSQ1C41-5L-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179112065ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535575SQ1C41-5L-L617911215SQ1C41-5L1-L6SQ1C41-5L-L6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179112155ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27535584SQ1C41-5LO-L417911224SQ1C41-5LO1-L4SQ1C41-5LO-L4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179112245ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする