5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17915372SQ2240D-5L1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,230
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915406SQ2240D-5L1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915424SQ2240D-5L1-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,500
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915433SQ2240D-5L1-C8(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,230
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915467SQ2240D-5L1-C8-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,500
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915476SQ2240D-5L1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,730
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915494SQ2240D-5L1-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,730
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915512SQ2240D-5LB1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,330
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915537SQ2240D-5LB1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,330
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915555SQ2240D-5LB1-L4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,830
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915573SQ2240D-5LD1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,330
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915598SQ2240D-5LD1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,330
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915616SQ2240D-5LO1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915634SQ2240D-5LO1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915643SQ2240D-5LO1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915668SQ2240D-5LO1-C6-MB(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915686SQ2240D-5LO1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915704SQ2240D-5LO1-C8(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915722SQ2240D-5LO1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915747SQ2240D-5LO1-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915765SQ2240D-5LOB1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915783SQ2240D-5LOD1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915808SQ2240D-5LOD1-C4-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915826SQ2240D-5LOD1-C8(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915844SQ2241D-5L1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,520
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915862SQ2241D-5L1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,520
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17915896SQ2241D-5L1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,290
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915914SQ2241D-5L1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,850
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915932SQ2241D-5L1-C8-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,290
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915957SQ2241D-5L1-C8-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,850
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915975SQ2241D-5L1-L4(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,010
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17915993SQ2241D-5L1-L6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,010
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916018SQ2241D-5L1-L8(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,010
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916027SQ2241D-5LB1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916045SQ2241D-5LB1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916063SQ2241D-5LB1-C8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916088SQ2241D-5LB1-L4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,110
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916106SQ2241D-5LD1-C4DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916124SQ2241D-5LD1-C6DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916142SQ2241D-5LD1-C6-MDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,390
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916167SQ2241D-5LD1-C6-MBDC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
10,880
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916176SQ2241D-5LD1-C8DC242位置ダブル(ダブルソレノイド)
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916194SQ2241D-5LO1-C4(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916228SQ2241D-5LO1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,310
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916255SQ2241D-5LO1-C6-B(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916273SQ2241D-5LO1-C6-Q(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916298SQ2241D-5LO1-C8(5) DC24(2) 2位置ダブル
8,310
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916316SQ2241D-5LO1-L6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916334SQ2241D-5LOB1-C6(5) DC24(2) 2位置ダブル
9,410
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17916352SQ2241D-5LOB1-C6-M(5) DC24(2) 2位置ダブル
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする