SMC
給排気エンドブロックアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
シリーズ
SV2000
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイロット方式
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27858451
SV2000-52U-1A-00
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27858467
SV2000-52U-1A-00-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858415
SV2000-52U-1A-C10
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27858424
SV2000-52U-1A-C10-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858433
SV2000-52U-1A-N11
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858442
SV2000-52U-1A-N11-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858476
SV2000-52U-1AR-C10
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858485
SV2000-52U-1AR-C10-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858494
SV2000-52U-1AR-N11
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858503
SV2000-52U-1AR-N11-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858512
SV2000-52U-1ARS-C10
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858521
SV2000-52U-1ARS-C10-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858537
SV2000-52U-1ARS-N11
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858546
SV2000-52U-1ARS-N11-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858555
SV2000-52U-1AS-C10
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27858564
SV2000-52U-1AS-C10-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858573
SV2000-52U-1AS-N11
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27858582
SV2000-52U-1AS-N11-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858616
SV2000-52U-2A-00
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27858591
SV2000-52U-2A-C10
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27858607
SV2000-52U-2A-N11
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858625
SV2000-52U-2AR-C10
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858634
SV2000-52U-2AR-N11
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858643
SV2000-52U-2ARS-C10
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858652
SV2000-52U-2ARS-N11
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858661
SV2000-52U-2AS-C10
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858677
SV2000-52U-2AS-N11
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください