SMC
マニホールドブロックアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
シリーズ
SV4000
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27864995
SV4000-50-1A-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865004
SV4000-50-1A-02F
CADデータダウンロード
G1/4
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865013
SV4000-50-1A-02N
CADデータダウンロード
NPT1/4
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865022
SV4000-50-1A-02T
CADデータダウンロード
NPTF1/4
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865031
SV4000-50-1A-03
CADデータダウンロード
Rc3/8
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865047
SV4000-50-1A-03F
CADデータダウンロード
G3/8
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865056
SV4000-50-1A-03N
CADデータダウンロード
NPT3/8
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865065
SV4000-50-1A-03T
CADデータダウンロード
NPTF3/8
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864961
SV4000-50-1A-C8
CADデータダウンロード
Φ8ワンタッチ管継手付
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864943
SV4000-50-1A-C10
CADデータダウンロード
Φ10ワンタッチ管継手付
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27864952
SV4000-50-1A-C12
CADデータダウンロード
Φ12ワンタッチ管継手付
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864986
SV4000-50-1A-N9
CADデータダウンロード
Φ5/16ワンタッチ管継手付
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864977
SV4000-50-1A-N11
CADデータダウンロード
Φ3/8ワンタッチ管継手付
シングル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865126
SV4000-50-2A-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865135
SV4000-50-2A-02F
CADデータダウンロード
G1/4
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865144
SV4000-50-2A-02N
CADデータダウンロード
NPT1/4
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865153
SV4000-50-2A-02T
CADデータダウンロード
NPTF1/4
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865162
SV4000-50-2A-03
CADデータダウンロード
Rc3/8
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865171
SV4000-50-2A-03F
CADデータダウンロード
G3/8
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865187
SV4000-50-2A-03N
CADデータダウンロード
NPT3/8
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865196
SV4000-50-2A-03T
CADデータダウンロード
NPTF3/8
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865092
SV4000-50-2A-C8
CADデータダウンロード
Φ8ワンタッチ管継手付
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865074
SV4000-50-2A-C10
CADデータダウンロード
Φ10ワンタッチ管継手付
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865083
SV4000-50-2A-C12
CADデータダウンロード
Φ12ワンタッチ管継手付
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865117
SV4000-50-2A-N9
CADデータダウンロード
Φ5/16ワンタッチ管継手付
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27865101
SV4000-50-2A-N11
CADデータダウンロード
Φ3/8ワンタッチ管継手付
ダブル配線
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください