SMC
給排気エンドブロックアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
シリーズ
SV4000
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
パイロット方式
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27870744
SV4000-52U-1A-00
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870753
SV4000-52U-1A-00-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870762
SV4000-52U-1A-03
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】Rc3/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870771
SV4000-52U-1A-03-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】Rc3/8
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870787
SV4000-52U-1A-03F
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】G3/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870796
SV4000-52U-1A-03F-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】G3/8
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870805
SV4000-52U-1A-03N
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】NPT3/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870814
SV4000-52U-1A-03N-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】NPT3/8
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870823
SV4000-52U-1A-03T
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】NPTF3/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870832
SV4000-52U-1A-03T-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】NPTF3/8
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870701
SV4000-52U-1A-C12
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870717
SV4000-52U-1A-C12-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870726
SV4000-52U-1A-N11
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870735
SV4000-52U-1A-N11-D0
DINレール取付
内部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870884
SV4000-52U-1AR-03
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット
【P・E】Rc3/8
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870893
SV4000-52U-1AR-03-D0
DINレール取付
外部パイロット
【P・E】Rc3/8
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870902
SV4000-52U-1AR-03F
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット
【P・E】G3/8
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870911
SV4000-52U-1AR-03F-D0
DINレール取付
外部パイロット
【P・E】G3/8
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870927
SV4000-52U-1AR-03N
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット
【P・E】NPT3/8
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870936
SV4000-52U-1AR-03N-D0
DINレール取付
外部パイロット
【P・E】NPT3/8
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870945
SV4000-52U-1AR-03T
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット
【P・E】NPTF3/8
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870954
SV4000-52U-1AR-03T-D0
DINレール取付
外部パイロット
【P・E】NPTF3/8
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870841
SV4000-52U-1AR-C12
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870857
SV4000-52U-1AR-C12-D0
DINレール取付
外部パイロット
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870866
SV4000-52U-1AR-N11
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870875
SV4000-52U-1AR-N11-D0
DINレール取付
外部パイロット
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871006
SV4000-52U-1ARS-03
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Rc3/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871015
SV4000-52U-1ARS-03-D0
DINレール取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Rc3/8
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871024
SV4000-52U-1ARS-03F
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】G3/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871033
SV4000-52U-1ARS-03F-D0
DINレール取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】G3/8
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871042
SV4000-52U-1ARS-03N
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPT3/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871051
SV4000-52U-1ARS-03N-D0
DINレール取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPT3/8
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871067
SV4000-52U-1ARS-03T
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPTF3/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871076
SV4000-52U-1ARS-03T-D0
DINレール取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPTF3/8
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870963
SV4000-52U-1ARS-C12
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870972
SV4000-52U-1ARS-C12-D0
DINレール取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870981
SV4000-52U-1ARS-N11
CADデータダウンロード
直接取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27870997
SV4000-52U-1ARS-N11-D0
DINレール取付
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871121
SV4000-52U-1AS-03
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Rc3/8
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871137
SV4000-52U-1AS-03-D0
DINレール取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Rc3/8
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871146
SV4000-52U-1AS-03F
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】G3/8
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871155
SV4000-52U-1AS-03F-D0
DINレール取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】G3/8
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871164
SV4000-52U-1AS-03N
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPT3/8
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871173
SV4000-52U-1AS-03N-D0
DINレール取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPT3/8
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871182
SV4000-52U-1AS-03T
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPTF3/8
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871191
SV4000-52U-1AS-03T-D0
DINレール取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】NPTF3/8
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871085
SV4000-52U-1AS-C12
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871094
SV4000-52U-1AS-C12-D0
DINレール取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ12ワンタッチ管継手
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871103
SV4000-52U-1AS-N11
CADデータダウンロード
直接取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27871112
SV4000-52U-1AS-N11-D0
DINレール取付
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください