曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ - SMC
(4件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

内容量1個
5843件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28378436SY323-5G-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,710
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28378445SY323-5GE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378454SY323-5GSE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378463SY323-5H-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
28378472SY323-5L-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378481SY323-5L-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378497SY323-5LE-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378506SY323-5LNZE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378515SY323-5LO-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378524SY323-5LOU-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378533SY323-5LOUE-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,260
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378542SY323-5LOZ-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378551SY323-5LOZ-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
32029295SY323-5LOZ-M53空気DC24MM5×0.8-
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378567SY323-5LOZE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378576SY323-5LOZE-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378585SY323-5LOZE-M53空気DC24MM5×0.8-
6,770
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378594SY323-5LZ-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378603SY323-5LZ-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28378612SY323-5LZD-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378621SY323-5LZD-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378637SY323-5LZD-M53空気DC24MM5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378646SY323-5LZE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378655SY323-5LZE-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378664SY323-5M-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378673SY323-5MOD-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378682SY323-5MOE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378691SY323-5MOZE-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378707SY323-5MZ-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378716SY323-5MZ-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378725SY323D-5GS-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
9,300
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378734SY323D-5LOZ-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378743SY323D-5LZ-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378752SY323D-5M-C43空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
28378761SY323D-5MZ-C63空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387177SY325-1GZ3空気AC100---
6,550
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387186SY325-1LZ3空気AC100---
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387195SY325-1LZE3空気AC100---
6,820
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387204SY325-5FU3空気DC24---
7,210
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387213SY325-5FUE3空気DC24---
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387222SY325-5GZ3空気DC24---
6,550
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387231SY325-5GZE3空気DC24---
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387247SY325-5L3空気DC24---
6,550
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387256SY325-5LE3空気DC24---
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387265SY325-5LOR3空気DC24---
6,770
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387274SY325-5LOZ3空気DC24---
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387283SY325-5LOZD3空気DC24---
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387292SY325-5LZ3空気DC24---
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387301SY325-5MOZ3空気DC24---
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
28387317SY325-5MZ3空気DC24---
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28383993
2020-10-22
用途: 機械の修理

急に電磁弁が動作しなくなりラインストップし、早急な復旧が必要で型番から探し、発注し、翌日手元に届き、即取り付けし、復旧させました。
こんなに早く発注から手元に届くのには驚きです。
商品は問題無く動作しており元通りです。感謝感謝です。

対象商品 : 28362984
2018-11-20
用途: 設備への取り付け
押谷産業株式会社

これで何個目かの購入になります。動作も問題なく色々便利です。

対象商品 : 28362932
2017-11-09
用途: 自動車部品の組立装置
MKM自動車・二輪車・自転車関連業

本体の固定に難がある。通し穴であればボルト&ナットで締付固定できるが、ネジ加工なので治具ベースへの固定のブラケットが必要となる。
また、ブラケットを作成するにも本体に突起があり、ブラケットの大きさに規制が発生する。

対象商品 : 28375173
2014-03-13
用途: エアシリンダの制御

作業マニュアルなどが揃っていて、初めてでも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする