・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)・プラグインサブプレートに対応。・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
これまで沢山使っています。信号を受けるとLEDが点灯します(一瞬ですが;)。交換時期になると、信号を受けてもどちらかのポートが動かなくなりますね。もうちょっと安いといいのになぁ;