| 27911606 | SYJ312-1G-M3 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911615 | SYJ312-1G-M3-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911624 | SYJ312-1GD-M3-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911633 | SYJ312-1GZ-M3 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911642 | SYJ312-1GZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911651 | SYJ312-1GZD-M3-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911667 | SYJ312-1HZ-M3 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27911676 | SYJ312-1HZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27911685 | SYJ312-1L-M3 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911694 | SYJ312-1L-M3-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911703 | SYJ312-1LNZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27911712 | SYJ312-1LO-M3-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27911721 | SYJ312-1LOZ-M3 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27911737 | SYJ312-1LZ-M3 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911746 | SYJ312-1LZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911755 | SYJ312-1M-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911764 | SYJ312-1M-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911773 | SYJ312-1MD-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911782 | SYJ312-1ME-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911791 | SYJ312-1MN-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27911807 | SYJ312-1MNZ-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27911816 | SYJ312-1MZ-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911825 | SYJ312-1MZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911834 | SYJ312-1MZD-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911843 | SYJ312-1MZE-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911852 | SYJ312-1MZE-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911861 | SYJ312-2G-M3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911877 | SYJ312-2G-M3-F | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911886 | SYJ312-2GZ-M3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911895 | SYJ312-2GZ-M3-F | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27911904 | SYJ312-2H-M3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27911913 | SYJ312-2L-M3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911922 | SYJ312-2L-M3-F | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911931 | SYJ312-2LZ-M3 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911947 | SYJ312-2LZ-M3-F | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911956 | SYJ312-2M-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911965 | SYJ312-2ME-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27911974 | SYJ312-2MO-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27911983 | SYJ312-2MOZ-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27911992 | SYJ312-2MZ-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27912001 | SYJ312-2MZE-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27912017 | SYJ312-3G-M3 | AC110/115(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27912026 | SYJ312-3G-M3-F | AC110/115(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27912035 | SYJ312-3GD-M3 | AC110/115(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27912044 | SYJ312-3HZ-M3 | AC110/115(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27912053 | SYJ312-3LZ-M3 | AC110/115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27912062 | SYJ312-3LZD-M3 | AC110/115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27912071 | SYJ312-4G-M3 | AC220/230(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27912087 | SYJ312-4GD-M3 | AC220/230(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27912096 | SYJ312-4LZD-M3 | AC220/230(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|