SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27910102
SYJ3120-1G-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910111
SYJ3120-1G-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910127
SYJ3120-1GD-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910136
SYJ3120-1GD-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910145
SYJ3120-1GE-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910154
SYJ3120-1GZ-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910163
SYJ3120-1GZ-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910172
SYJ3120-1GZD-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910181
SYJ3120-1GZE-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910197
SYJ3120-1H-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910206
SYJ3120-1H-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910215
SYJ3120-1HZ-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910224
SYJ3120-1HZ-M3-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910233
SYJ3120-1L-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910242
SYJ3120-1L-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910251
SYJ3120-1LD-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910267
SYJ3120-1LE-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910276
SYJ3120-1LE-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910285
SYJ3120-1LO-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910294
SYJ3120-1LOZ-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910303
SYJ3120-1LOZE-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910312
SYJ3120-1LZ-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910321
SYJ3120-1LZ-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910337
SYJ3120-1LZD-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910346
SYJ3120-1LZD-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910355
SYJ3120-1LZE-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910364
SYJ3120-1M-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910373
SYJ3120-1M-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910382
SYJ3120-1MD-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910391
SYJ3120-1ME-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910407
SYJ3120-1MOZD-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910416
SYJ3120-1MZ-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910425
SYJ3120-1MZ-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910434
SYJ3120-1MZD-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910443
SYJ3120-1MZD-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910452
SYJ3120-1MZE-M3
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910461
SYJ3120-1MZE-M3-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください