曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27914372SYJ3120-5G-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
27914381SYJ3120-5G-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,620
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27914397SYJ3120-5G-M3-Qグロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
27914406SYJ3120-5GD-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914415SYJ3120-5GD-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,620
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914424SYJ3120-5GD-M3-Qグロメット:リード線長さ300mm
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914433SYJ3120-5GE-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914442SYJ3120-5GE-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,730
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914451SYJ3120-5GR-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,890
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914467SYJ3120-5GS-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914476SYJ3120-5GS-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,730
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914485SYJ3120-5GS-M3-Qグロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
27914494SYJ3120-5GSD-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,730
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914503SYJ3120-5GSE-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914512SYJ3120-5GU-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914521SYJ3120-5GU-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,950
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914537SYJ3120-5GUE-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914546SYJ3120-5GZ-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914555SYJ3120-5GZ-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,780
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914564SYJ3120-5GZD-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,780
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914573SYJ3120-5GZE-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,890
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914582SYJ3120-5H-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914591SYJ3120-5H-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
6,890
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
27914607SYJ3120-5H-M3-F-Qグロメット:リード線長さ600mm
7,220
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914616SYJ3120-5HD-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
6,890
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914625SYJ3120-5HE-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914634SYJ3120-5HR-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914643SYJ3120-5HS-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914652SYJ3120-5HS-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914661SYJ3120-5HU-M3グロメット:リード線長さ600mm
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914677SYJ3120-5HU-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
7,220
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914686SYJ3120-5HUE-M3グロメット:リード線長さ600mm
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914695SYJ3120-5HZ-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914704SYJ3120-5HZ-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
7,060
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914713SYJ3120-5HZD-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914722SYJ3120-5HZD-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
7,060
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914731SYJ3120-5L-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27914747SYJ3120-5L-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914756SYJ3120-5LD-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914765SYJ3120-5LD-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27914774SYJ3120-5LE-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914783SYJ3120-5LE-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,890
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914792SYJ3120-5LN-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914801SYJ3120-5LN-M3-FL形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914817SYJ3120-5LNS-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914826SYJ3120-5LNU-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914835SYJ3120-5LNZ-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914844SYJ3120-5LNZ-M3-FL形プラグコネクタ:リード線なし
6,890
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914853SYJ3120-5LNZD-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27914862SYJ3120-5LNZD-M3-FL形プラグコネクタ:リード線なし
6,890
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする