4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC5ねじの種類M使用流体空気内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27909287SYJ3120-SG-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909296SYJ3120-SG-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909305SYJ3120-SGD-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909314SYJ3120-SGS-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909323SYJ3120-SGU-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909332SYJ3120-SGZ-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909341SYJ3120-SGZ-M3-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909357SYJ3120-SGZE-M3グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909366SYJ3120-SH-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909375SYJ3120-SH-M3-Fグロメット:リード線長さ600mm
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909384SYJ3120-SHS-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909393SYJ3120-SHU-M3グロメット:リード線長さ600mm
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909402SYJ3120-SHZ-M3グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909411SYJ3120-SL-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909427SYJ3120-SL-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909436SYJ3120-SLN-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909445SYJ3120-SLN-M3-FL形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909454SYJ3120-SLNS-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909463SYJ3120-SLNU-M3L形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909472SYJ3120-SLO-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909481SYJ3120-SLO-M3-FL形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909497SYJ3120-SLOS-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909506SYJ3120-SLOU-M3L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909515SYJ3120-SLS-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909524SYJ3120-SLU-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909533SYJ3120-SLUE-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909542SYJ3120-SLZ-M3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909551SYJ3120-SLZ-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909567SYJ3120-SLZE-M3-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,060
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909576SYJ3120-SM-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909585SYJ3120-SM-M3-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909594SYJ3120-SMD-M3-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909603SYJ3120-SMN-M3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909612SYJ3120-SMN-M3-FM形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909621SYJ3120-SMNS-M3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909637SYJ3120-SMNU-M3M形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909646SYJ3120-SMO-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909655SYJ3120-SMO-M3-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909664SYJ3120-SMOS-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909673SYJ3120-SMOU-M3M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909682SYJ3120-SMS-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909691SYJ3120-SMS-M3-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909707SYJ3120-SMU-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909716SYJ3120-SMU-M3-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909725SYJ3120-SMZ-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27909734SYJ3120-SMZD-M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする