曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27913392SYJ312M-1G-M3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913401SYJ312M-1G-M3-FAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913417SYJ312M-1H-M3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913426SYJ312M-1LZ-M3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913435SYJ312M-1M-M3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913444SYJ312M-1M-M3-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,790
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913453SYJ312M-1MZ-M3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913462SYJ312M-2M-M3AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913471SYJ312M-5GS-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913487SYJ312M-5GZ-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913496SYJ312M-5GZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
5,790
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913505SYJ312M-5HZ-M3DC24グロメット:リード線長さ600mm
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913514SYJ312M-5HZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913523SYJ312M-5L-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913532SYJ312M-5L-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,790
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913541SYJ312M-5LOU-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913557SYJ312M-5LOU-M3-QDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913566SYJ312M-5LOUD-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913575SYJ312M-5LOUE-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913584SYJ312M-5LOUE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,180
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913593SYJ312M-5LOZ-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913602SYJ312M-5LS-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913611SYJ312M-5LS-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913627SYJ312M-5LUE-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913636SYJ312M-5LZ-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913645SYJ312M-5LZ-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913654SYJ312M-5LZE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913663SYJ312M-5M-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913672SYJ312M-5M-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,790
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913681SYJ312M-5MOZ-M3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913697SYJ312M-5MOZ-M3-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913706SYJ312M-5MOZD-M3-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913715SYJ312M-5MOZE-M3-FDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,010
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913724SYJ312M-5MS-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913733SYJ312M-5MU-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913742SYJ312M-5MUE-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913751SYJ312M-5MZ-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913767SYJ312M-5MZ-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913776SYJ312M-5MZD-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913785SYJ312M-5MZE-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913794SYJ312M-6G-M3DC12グロメット:リード線長さ300mm
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913803SYJ312M-6M-M3DC12M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913812SYJ312MT-5MZ-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,290
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
27913821SYJ312MT-5MZD-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913837SYJ312MT-5MZE-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする