SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27913864
SYJ312R-1MZ-M3
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913873
SYJ312R-5G-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913882
SYJ312R-5GSD-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913891
SYJ312R-5GZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913907
SYJ312R-5H-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913916
SYJ312R-5HZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913925
SYJ312R-5L-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913934
SYJ312R-5LE-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913943
SYJ312R-5LOZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913952
SYJ312R-5LOZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913961
SYJ312R-5LS-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913977
SYJ312R-5LZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913986
SYJ312R-5LZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913995
SYJ312R-5LZE-M3
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914004
SYJ312R-5M-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914013
SYJ312R-5ME-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914022
SYJ312R-5MNZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914031
SYJ312R-5MOZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914047
SYJ312R-5MOZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914056
SYJ312R-5MOZE-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,930
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914065
SYJ312R-5MUD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914074
SYJ312R-5MZ-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914083
SYJ312R-5MZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914092
SYJ312R-5MZE-M3
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913846
SYJ312R-RHZ-M3
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27913855
SYJ312R-RMZ-M3
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください