SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
4
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
147
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32025305
SYJ3130-2MZD-MA
AC200(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918597
SYJ3130-RG
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918606
SYJ3130-RGD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918615
SYJ3130-RGSD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918624
SYJ3130-RGZD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918633
SYJ3130-RH
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918642
SYJ3130-RHS
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918651
SYJ3130-RHZ
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918667
SYJ3130-RL
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918676
SYJ3130-RLN
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918685
SYJ3130-RLNS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918694
SYJ3130-RLNZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918703
SYJ3130-RLO
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918712
SYJ3130-RLOS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918721
SYJ3130-RLOZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918737
SYJ3130-RLS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918746
SYJ3130-RLZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918755
SYJ3130-RM
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918764
SYJ3130-RMN
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918773
SYJ3130-RMNS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918782
SYJ3130-RMNZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918791
SYJ3130-RMO
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918807
SYJ3130-RMOS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918816
SYJ3130-RMOZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918825
SYJ3130-RMOZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918834
SYJ3130-RMS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918843
SYJ3130-RMZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918852
SYJ3130-SG
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918861
SYJ3130-SGD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918877
SYJ3130-SGS
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918886
SYJ3130-SGSD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918895
SYJ3130-SGZD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918904
SYJ3130-SH
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918913
SYJ3130-SHS
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918922
SYJ3130-SHZ
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918931
SYJ3130-SHZ-MA
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918947
SYJ3130-SL
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918956
SYJ3130-SL-MA
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918965
SYJ3130-SL-MB
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918974
SYJ3130-SLN
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918983
SYJ3130-SLNS
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27918992
SYJ3130-SLNZ
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919001
SYJ3130-SLO
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919017
SYJ3130-SLOS
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919026
SYJ3130-SLOZ
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919035
SYJ3130-SLS
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919044
SYJ3130-SLZ
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919053
SYJ3130-SLZE
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919062
SYJ3130-SM
CADデータダウンロード
DC5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27919071
SYJ3130-SMN
CADデータダウンロード
DC5
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ