曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27921521SYJ3130T-5HZDC24グロメット:リード線長さ600mm
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921537SYJ3130T-5LOZDDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921546SYJ3130T-5LZDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921555SYJ3130T-5LZEDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921564SYJ3130T-5MOZDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921573SYJ3130T-5MZDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921582SYJ3130T-5MZDDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921591SYJ3130T-5MZEDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27921607SYJ3130T-6LZDC12L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする