SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27924154
SYJ314-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924163
SYJ314-1G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924172
SYJ314-1GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924181
SYJ314-1GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924197
SYJ314-1GE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924206
SYJ314-1GE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924215
SYJ314-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924224
SYJ314-1GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924233
SYJ314-1GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27924242
SYJ314-1GZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924251
SYJ314-1H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924267
SYJ314-1H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924276
SYJ314-1HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924285
SYJ314-1HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924294
SYJ314-1HZE
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924303
SYJ314-1L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924312
SYJ314-1L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924321
SYJ314-1LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924337
SYJ314-1LD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924346
SYJ314-1LE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924355
SYJ314-1LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924364
SYJ314-1LNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924373
SYJ314-1LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924382
SYJ314-1LOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924391
SYJ314-1LOZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924407
SYJ314-1LOZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924416
SYJ314-1LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924425
SYJ314-1LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924434
SYJ314-1LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924443
SYJ314-1LZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924452
SYJ314-1LZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924461
SYJ314-1M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924477
SYJ314-1M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924486
SYJ314-1MD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924495
SYJ314-1MD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924504
SYJ314-1ME
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924513
SYJ314-1MN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924522
SYJ314-1MNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924531
SYJ314-1MO
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924547
SYJ314-1MO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924556
SYJ314-1MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924565
SYJ314-1MOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924574
SYJ314-1MOZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924583
SYJ314-1MOZE
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924592
SYJ314-1MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924601
SYJ314-1MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924617
SYJ314-1MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924626
SYJ314-1MZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924635
SYJ314-1MZE
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924644
SYJ314-1MZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ