SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27924924
SYJ314-4G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924933
SYJ314-4GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924942
SYJ314-4LOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924951
SYJ314-4LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924967
SYJ314-4LZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924976
SYJ314-4MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27924985
SYJ314-4MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください