SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27926701
SYJ314-6G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926717
SYJ314-6G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926726
SYJ314-6GS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926735
SYJ314-6GS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926744
SYJ314-6GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926753
SYJ314-6HS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926762
SYJ314-6HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926771
SYJ314-6HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926787
SYJ314-6L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926796
SYJ314-6L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926805
SYJ314-6LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926814
SYJ314-6LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926823
SYJ314-6LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926832
SYJ314-6LOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926841
SYJ314-6LS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926857
SYJ314-6LU
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926866
SYJ314-6LU-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926875
SYJ314-6LUE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926884
SYJ314-6LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27926893
SYJ314-6LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926902
SYJ314-6LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926911
SYJ314-6LZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926927
SYJ314-6M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926936
SYJ314-6M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926945
SYJ314-6MD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926954
SYJ314-6MD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926963
SYJ314-6ME-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926972
SYJ314-6MO
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926981
SYJ314-6MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27926997
SYJ314-6MOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927006
SYJ314-6MPZ
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927015
SYJ314-6MS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927024
SYJ314-6MS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927033
SYJ314-6MSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927042
SYJ314-6MSE
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927051
SYJ314-6MSE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927067
SYJ314-6MU
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927076
SYJ314-6MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27927085
SYJ314-6MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927094
SYJ314-6MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27927103
SYJ314-6MZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください