曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27933001SYJ3140-1G--グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933017SYJ3140-1G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933026SYJ3140-1GE--グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933035SYJ3140-1GZ--グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933044SYJ3140-1GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933053SYJ3140-1GZE--グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933062SYJ3140-1GZE-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933071SYJ3140-1H--グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933087SYJ3140-1H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933096SYJ3140-1HE--グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933105SYJ3140-1HE-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933114SYJ3140-1HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933123SYJ3140-1HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933132SYJ3140-1L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933141SYJ3140-1L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933157SYJ3140-1LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933166SYJ3140-1LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933175SYJ3140-1LNZE--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933184SYJ3140-1LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933193SYJ3140-1LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933202SYJ3140-1LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933211SYJ3140-1LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933227SYJ3140-1LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933236SYJ3140-1LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933245SYJ3140-1LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933254SYJ3140-1LZE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933263SYJ3140-1LZE-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933272SYJ3140-1M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933281SYJ3140-1M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933297SYJ3140-1MD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933306SYJ3140-1MD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933315SYJ3140-1ME-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933324SYJ3140-1MN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933333SYJ3140-1MNZ--M形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933342SYJ3140-1MNZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933351SYJ3140-1MO-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933367SYJ3140-1MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933376SYJ3140-1MOZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933385SYJ3140-1MOZE-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933394SYJ3140-1MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933403SYJ3140-1MZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933412SYJ3140-1MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933421SYJ3140-1MZD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933437SYJ3140-1MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933446SYJ3140-1MZE-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする