SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27933455
SYJ3140-2G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933464
SYJ3140-2G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933473
SYJ3140-2GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933482
SYJ3140-2GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933491
SYJ3140-2GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933507
SYJ3140-2GZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933516
SYJ3140-2GZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933525
SYJ3140-2H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933534
SYJ3140-2H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933543
SYJ3140-2HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933552
SYJ3140-2L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933561
SYJ3140-2L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933577
SYJ3140-2LE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933586
SYJ3140-2LNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933595
SYJ3140-2LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933604
SYJ3140-2LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933613
SYJ3140-2LZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933622
SYJ3140-2M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933631
SYJ3140-2M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933647
SYJ3140-2MOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933656
SYJ3140-2MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933665
SYJ3140-2MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください