SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27933674
SYJ3140-3GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933683
SYJ3140-3GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933692
SYJ3140-3GZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933701
SYJ3140-3LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933717
SYJ3140-3LZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933726
SYJ3140-3M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933735
SYJ3140-3MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください