曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27933744SYJ3140-4G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933753SYJ3140-4GZ--グロメット:リード線長さ300mm
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933762SYJ3140-4GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933771SYJ3140-4GZE-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933787SYJ3140-4LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933796SYJ3140-4LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27933805SYJ3140-4MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする