SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27935451
SYJ3140-6G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935467
SYJ3140-6G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935476
SYJ3140-6GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935485
SYJ3140-6GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935494
SYJ3140-6GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935503
SYJ3140-6GZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935512
SYJ3140-6H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935521
SYJ3140-6H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935537
SYJ3140-6HS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935546
SYJ3140-6HS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935555
SYJ3140-6HSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935564
SYJ3140-6HSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935573
SYJ3140-6HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935582
SYJ3140-6HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935591
SYJ3140-6HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935607
SYJ3140-6HZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935616
SYJ3140-6L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935625
SYJ3140-6L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935634
SYJ3140-6LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935643
SYJ3140-6LN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935652
SYJ3140-6LNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935661
SYJ3140-6LNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935677
SYJ3140-6LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935686
SYJ3140-6LNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935695
SYJ3140-6LNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935704
SYJ3140-6LNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935713
SYJ3140-6LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935722
SYJ3140-6LO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935731
SYJ3140-6LOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935747
SYJ3140-6LOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935756
SYJ3140-6LOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935765
SYJ3140-6LOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935774
SYJ3140-6LOUE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935783
SYJ3140-6LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935792
SYJ3140-6LOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935801
SYJ3140-6LOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935817
SYJ3140-6LOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935826
SYJ3140-6LS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935835
SYJ3140-6LS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935844
SYJ3140-6LSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935853
SYJ3140-6LSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935862
SYJ3140-6LU-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935871
SYJ3140-6LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935887
SYJ3140-6LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935896
SYJ3140-6LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935905
SYJ3140-6LZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935914
SYJ3140-6LZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935923
SYJ3140-6M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935932
SYJ3140-6M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27935941
SYJ3140-6MN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ