曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC3使用流体空気内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27930682SYJ3140-RG--グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930691SYJ3140-RG-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930707SYJ3140-RGD--グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930716SYJ3140-RGD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930725SYJ3140-RH--グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930734SYJ3140-RH-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930743SYJ3140-RHS--グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930752SYJ3140-RHS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930761SYJ3140-RHSD--グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930777SYJ3140-RHSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930786SYJ3140-RHZ--グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930795SYJ3140-RHZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930804SYJ3140-RHZD--グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930813SYJ3140-RHZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930822SYJ3140-RL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930831SYJ3140-RL-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930847SYJ3140-RLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930856SYJ3140-RLN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930865SYJ3140-RLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930874SYJ3140-RLNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930883SYJ3140-RLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930892SYJ3140-RLNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930901SYJ3140-RLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930917SYJ3140-RLNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930926SYJ3140-RLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930935SYJ3140-RLO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930944SYJ3140-RLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930953SYJ3140-RLOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930962SYJ3140-RLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930971SYJ3140-RLOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930987SYJ3140-RLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930996SYJ3140-RLOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931005SYJ3140-RLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931014SYJ3140-RLOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931023SYJ3140-RLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931032SYJ3140-RLS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931041SYJ3140-RLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931057SYJ3140-RLSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931066SYJ3140-RLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931075SYJ3140-RLZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931084SYJ3140-RLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931093SYJ3140-RLZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931102SYJ3140-RM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931111SYJ3140-RM-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931127SYJ3140-RMN--M形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931136SYJ3140-RMN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931145SYJ3140-RMNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931154SYJ3140-RMNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931163SYJ3140-RMNSD--M形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931172SYJ3140-RMNSD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする