4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27931407SYJ3140-SG5グロメット:リード線長さ300mm--
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931416SYJ3140-SG-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931425SYJ3140-SGD5グロメット:リード線長さ300mm--
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931434SYJ3140-SGD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931443SYJ3140-SGR5グロメット:リード線長さ300mm--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931452SYJ3140-SGS5グロメット:リード線長さ300mm--
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931461SYJ3140-SGU5グロメット:リード線長さ300mm--
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931477SYJ3140-SGU-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931486SYJ3140-SGZD5グロメット:リード線長さ300mm--
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931495SYJ3140-SGZD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931504SYJ3140-SGZE5グロメット:リード線長さ300mm--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931513SYJ3140-SH5グロメット:リード線長さ600mm--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931522SYJ3140-SH-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931531SYJ3140-SHS5グロメット:リード線長さ600mm--
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931547SYJ3140-SHS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931556SYJ3140-SHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931565SYJ3140-SHSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931574SYJ3140-SHU-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931583SYJ3140-SHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931592SYJ3140-SHZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931601SYJ3140-SHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931617SYJ3140-SHZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931626SYJ3140-SL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931635SYJ3140-SL-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931644SYJ3140-SLE-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931653SYJ3140-SLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931662SYJ3140-SLN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931671SYJ3140-SLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931687SYJ3140-SLNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931696SYJ3140-SLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931705SYJ3140-SLNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931714SYJ3140-SLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931723SYJ3140-SLNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931732SYJ3140-SLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931741SYJ3140-SLO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931757SYJ3140-SLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931766SYJ3140-SLOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931775SYJ3140-SLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931784SYJ3140-SLOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931793SYJ3140-SLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931802SYJ3140-SLOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931811SYJ3140-SLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931827SYJ3140-SLOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931836SYJ3140-SLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931845SYJ3140-SLS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931854SYJ3140-SLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931863SYJ3140-SLSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931872SYJ3140-SLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931881SYJ3140-SLZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
27931897SYJ3140-SLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする