SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
切換方式
2位置シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27932274
SYJ3140-VG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932283
SYJ3140-VG-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932292
SYJ3140-VG-Q
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932301
SYJ3140-VGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932317
SYJ3140-VGD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932326
SYJ3140-VH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932335
SYJ3140-VH-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932344
SYJ3140-VHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932353
SYJ3140-VHS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932362
SYJ3140-VHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932371
SYJ3140-VHSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932387
SYJ3140-VHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932396
SYJ3140-VHZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932405
SYJ3140-VHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932414
SYJ3140-VHZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932423
SYJ3140-VL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932432
SYJ3140-VL-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932441
SYJ3140-VLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932457
SYJ3140-VLN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932466
SYJ3140-VLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932475
SYJ3140-VLNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932484
SYJ3140-VLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932493
SYJ3140-VLNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932502
SYJ3140-VLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932511
SYJ3140-VLNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932527
SYJ3140-VLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932536
SYJ3140-VLO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932545
SYJ3140-VLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932554
SYJ3140-VLOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932563
SYJ3140-VLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932572
SYJ3140-VLOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932581
SYJ3140-VLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932597
SYJ3140-VLOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932606
SYJ3140-VLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932615
SYJ3140-VLOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932624
SYJ3140-VLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932633
SYJ3140-VLS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932642
SYJ3140-VLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932651
SYJ3140-VLSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932667
SYJ3140-VLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932676
SYJ3140-VLZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932685
SYJ3140-VLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932694
SYJ3140-VLZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932703
SYJ3140-VM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932712
SYJ3140-VM-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932721
SYJ3140-VMN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932737
SYJ3140-VMN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932746
SYJ3140-VMNS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932755
SYJ3140-VMNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27932764
SYJ3140-VMNSD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ