SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27936273
SYJ3140T-5GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936282
SYJ3140T-5LOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936291
SYJ3140T-5LOZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936307
SYJ3140T-5LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936316
SYJ3140T-5MNZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936325
SYJ3140T-5MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936334
SYJ3140T-5MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27936343
SYJ3140T-5MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください