曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27928887SYJ314R-1GAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
5,550
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928896SYJ314R-1G-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,320
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928905SYJ314R-1GZ-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,480
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928914SYJ314R-1H-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,590
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928923SYJ314R-1HZ-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928932SYJ314R-1LOZ-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,590
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928941SYJ314R-1LZ-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,650
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928957SYJ314R-1LZE-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928966SYJ314R-1MAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,710
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928975SYJ314R-1M-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,480
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928984SYJ314R-1MZD-M5AC100(50/60Hz)MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,650
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27928993SYJ314R-2LNZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線なし
6,150
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929002SYJ314R-2LZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929011SYJ314R-2LZ-M5AC200(50/60Hz)MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,980
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929027SYJ314R-5GDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
27929036SYJ314R-5G-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,320
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929045SYJ314R-5GD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,320
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929054SYJ314R-5GSDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,660
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929063SYJ314R-5GS-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,430
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929072SYJ314R-5GSDDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,660
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929081SYJ314R-5GSD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,430
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929097SYJ314R-5GSD-M5-QDC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929106SYJ314R-5GSE-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,540
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929115SYJ314R-5GUDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,880
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929124SYJ314R-5GU-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,650
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929133SYJ314R-5GUD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,650
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929142SYJ314R-5GZDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,710
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929151SYJ314R-5GZ-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,480
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929167SYJ314R-5GZD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,480
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929176SYJ314R-5GZEDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,820
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929185SYJ314R-5GZE-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,590
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929194SYJ314R-5H-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,590
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929203SYJ314R-5HUDC24--グロメット:リード線長さ600mm
6,150
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929212SYJ314R-5HU-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929221SYJ314R-5HUD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929237SYJ314R-5HUEDC24--グロメット:リード線長さ600mm
6,260
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929246SYJ314R-5HZDC24--グロメット:リード線長さ600mm
5,990
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929255SYJ314R-5HZ-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929264SYJ314R-5HZD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929273SYJ314R-5LDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,710
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929282SYJ314R-5L-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,480
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929291SYJ314R-5LD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,480
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929307SYJ314R-5LE-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,590
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929316SYJ314R-5LNDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
5,660
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929325SYJ314R-5LN-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
6,430
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929334SYJ314R-5LND-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
6,430
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929343SYJ314R-5LNUE-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
6,870
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929352SYJ314R-5LNZDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
5,820
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929361SYJ314R-5LNZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
6,590
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27929377SYJ314R-5LNZDDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
5,820
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする