曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27930481SYJ314T-5GZDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930497SYJ314T-5GZ-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
27930506SYJ314T-5HZE-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930515SYJ314T-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930524SYJ314T-5LOZDDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930533SYJ314T-5LZDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930542SYJ314T-5LZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
27930551SYJ314T-5LZEDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930567SYJ314T-5MNZDC24--M形プラグコネクタ:リード線なし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930576SYJ314T-5MNZDDC24--M形プラグコネクタ:リード線なし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930585SYJ314T-5MOZDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
27930594SYJ314T-5MOZ-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930603SYJ314T-5MOZDDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930612SYJ314T-5MOZEDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930621SYJ314T-5MZDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930637SYJ314T-5MZ-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930646SYJ314T-5MZDDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930655SYJ314T-5MZEDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930664SYJ314T-5MZE-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27930673SYJ314T-6MZDC12--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする