SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
内容量
1個
全30種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27938005
SYJ319-1G
3
空気
AC100(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938014
SYJ319-1GZ
3
空気
AC100(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938023
SYJ319-1L
3
空気
AC100(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938032
SYJ319-1LZ
3
空気
AC100(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938041
SYJ319-1M
3
空気
AC100(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938057
SYJ319-2G
3
空気
AC200(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938066
SYJ319-2L
3
空気
AC200(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938075
SYJ319-4L
3
空気
AC220/230(50/60Hz)
ノーマルクローズ
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938084
SYJ319-5G
3
空気
DC24
ノーマルクローズ
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27938093
SYJ319-5GS
3
空気
DC24
ノーマルクローズ
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938102
SYJ319-5GZ
3
空気
DC24
ノーマルクローズ
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27938111
SYJ319-5L
3
空気
DC24
ノーマルクローズ
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938127
SYJ319-5LU
3
空気
DC24
ノーマルクローズ
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938136
SYJ319-5LZ
3
空気
DC24
ノーマルクローズ
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27938145
SYJ3190-1G
-
-
AC100(50/60Hz)
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938154
SYJ3190-1L
-
-
AC100(50/60Hz)
-
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938163
SYJ3190-1LZ
-
-
AC100(50/60Hz)
-
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938172
SYJ3190-1M
-
-
AC100(50/60Hz)
-
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938181
SYJ3190-2G
-
-
AC200(50/60Hz)
-
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938197
SYJ3190-2L
-
-
AC200(50/60Hz)
-
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938206
SYJ3190-2LZ
-
-
AC200(50/60Hz)
-
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938215
SYJ3190-2MZ
-
-
AC200(50/60Hz)
-
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938224
SYJ3190-5G
-
-
DC24
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938233
SYJ3190-5GS
-
-
DC24
-
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938242
SYJ3190-5GU
-
-
DC24
-
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938251
SYJ3190-5GZ
-
-
DC24
-
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938267
SYJ3190-5L
-
-
DC24
-
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938276
SYJ3190-5LU
-
-
DC24
-
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938285
SYJ3190-5LZ
-
-
DC24
-
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27938294
SYJ3190-5MZ
-
-
DC24
-
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください