AirTAC
5ポート電磁弁 7SVシリーズ
材質(本体)
アルミ合金
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
作動方式
パイロット式
使用温度(℃)
マイナス20~70
保証耐圧力(MPa)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全191種類を絞り込む
電圧
AC110V
DC12V
DC24V
配線方式
DINターミナル式
M8コネクタ式
グロメット式
プラグイン式
ポート接続口径
1/8
1/4
3/8
M5
有効断面積(mm
2
)
選択してください
3.7
4.25
10
12.3
16.2
17.9
30.5
38.4
191種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧
有効断面積(mm
2
)
配線方式
ポート接続口径
リード線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05768651
7SV0530PM5B200
DC24V
3.7
プラグイン式
M5
2
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768660
7SV0530CM5B200
DC24V
3.7
プラグイン式
M5
2
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768669
7SV31010B
DC24V
38.4
プラグイン式
3/8
0.5
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768678
7SV230C08B200
DC24V
16.2
プラグイン式
1/4
2
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768687
7SV22008CM
AC110V
17.9
M8コネクタ式
1/4
0.5
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768696
7SV330P10CM
AC110V
30.5
M8コネクタ式
3/8
0.5
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768712
7SV330P10C200
AC110V
30.5
プラグイン式
3/8
2
¥
4,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768721
7SV21008B
DC24V
17.9
プラグイン式
1/4
0.5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768730
7SV130P06C
AC110V
10
プラグイン式
1/8
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768739
7SV0530EM5B200
DC24V
3.7
プラグイン式
M5
2
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768748
7V230E08C200
AC110V
16.2
プラグイン式
1/4
2
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768757
7SV130C06CD
AC110V
10
DINターミナル式
1/8
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768766
7SV31010C200
AC110V
38.4
プラグイン式
3/8
2
¥
2,575
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768782
7SV330C10CD
AC110V
30.5
DINターミナル式
3/8
0.5
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768791
7SV230C08BM
DC24V
16.2
M8コネクタ式
1/4
0.5
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768800
7SV0530PM5CM
AC110V
3.7
M8コネクタ式
M5
0.5
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768809
7SV330P10B
DC24V
30.5
プラグイン式
3/8
0.5
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768818
7SV230C08BD
DC24V
16.2
DINターミナル式
1/4
0.5
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768827
7SV230E08CD
AC110V
16.2
DINターミナル式
1/4
0.5
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768836
7SV330E10CM
AC110V
30.5
M8コネクタ式
3/8
0.5
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768852
7SV21008CM
AC110V
17.9
M8コネクタ式
1/4
0.5
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768861
7SV0520M5C200
AC110V
4.25
プラグイン式
M5
2
¥
2,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768870
7SV31010CD
AC110V
38.4
DINターミナル式
3/8
0.5
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768879
7SV12006CD
AC110V
12.3
DINターミナル式
1/8
0.5
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
05768888
7SV0530EM5CI
AC110V
3.7
グロメット式
M5
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768897
7SV130C06C
AC110V
10
プラグイン式
1/8
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768906
7SV21008B200
DC24V
17.9
プラグイン式
1/4
2
¥
1,855
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768922
7SV12006BI
DC24V
12.3
グロメット式
1/8
0.5
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768931
7SV32010BI
DC24V
38.4
グロメット式
3/8
0.5
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768940
7SV11006C
AC110V
12.3
プラグイン式
1/8
0.5
¥
1,655
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768949
7SV0520M5BM
DC24V
4.25
M8コネクタ式
M5
0.5
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768958
7SV12006BD
DC24V
12.3
DINターミナル式
1/8
0.5
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768967
7SV0520M5B200
DC24V
4.25
プラグイン式
M5
2
¥
2,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768976
7SV21008BD
DC24V
17.9
DINターミナル式
1/4
0.5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05768992
7SV130C06BM
DC24V
10
M8コネクタ式
1/8
0.5
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769001
7SV11006B200
DC24V
12.3
プラグイン式
1/8
2
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769010
7SV0520M5CI
AC110V
4.25
グロメット式
M5
0.5
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769019
7SV330P10BD
DC24V
30.5
DINターミナル式
3/8
0.5
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769028
7SV330P10CD
AC110V
30.5
DINターミナル式
3/8
0.5
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769037
7SV330P10BI
DC24V
30.5
グロメット式
3/8
0.5
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769046
7SV0530CM5CI
AC110V
3.7
グロメット式
M5
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769062
7SV130C06CI
AC110V
10
グロメット式
1/8
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769071
7SV130E06CM
AC110V
10
M8コネクタ式
1/8
0.5
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769080
7SV21008C
AC110V
17.9
プラグイン式
1/4
0.5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769089
7SV22008BD
DC24V
17.9
DINターミナル式
1/4
0.5
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769098
7SV130P06CI
AC110V
10
グロメット式
1/8
0.5
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769107
7SV0520M5C
AC110V
4.25
プラグイン式
M5
0.5
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769116
7SV11006CI
AC110V
12.3
グロメット式
1/8
0.5
¥
1,655
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769132
7SV32010CD
AC110V
38.4
DINターミナル式
3/8
0.5
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05769141
7SV130P06BM
DC24V
10
M8コネクタ式
1/8
0.5
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ