| 27939581 | SYJ3220-1G-M3 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939597 | SYJ3220-1L-M3 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939606 | SYJ3220-1LZ-M3 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939615 | SYJ3220-1LZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939624 | SYJ3220-1LZD-M3 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939633 | SYJ3220-1M-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939642 | SYJ3220-1MO-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27939651 | SYJ3220-1MOZD-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27939667 | SYJ3220-1MZ-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939676 | SYJ3220-1MZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939685 | SYJ3220-2G-M3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939694 | SYJ3220-2GZE-M3-F | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939703 | SYJ3220-2HZ-M3 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939712 | SYJ3220-2M-M3 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939721 | SYJ3220-3LD-M3 | AC110/115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939737 | SYJ3220-3LZ-M3 | AC110/115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939746 | SYJ3220-4LD-M3 | AC220/230(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939755 | SYJ3220-4LZD-M3 | AC220/230(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939764 | SYJ3220-5G-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939773 | SYJ3220-5G-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939782 | SYJ3220-5GD-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939791 | SYJ3220-5GD-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939807 | SYJ3220-5GE-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939816 | SYJ3220-5GS-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939825 | SYJ3220-5GS-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939834 | SYJ3220-5GU-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939843 | SYJ3220-5GU-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939852 | SYJ3220-5GZ-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939861 | SYJ3220-5GZ-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939877 | SYJ3220-5GZD-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939886 | SYJ3220-5GZE-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27939895 | SYJ3220-5H-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939904 | SYJ3220-5H-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939913 | SYJ3220-5HU-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939922 | SYJ3220-5HU-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939931 | SYJ3220-5HZ-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939947 | SYJ3220-5HZ-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939956 | SYJ3220-5HZD-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27939965 | SYJ3220-5L-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939974 | SYJ3220-5L-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27939983 | SYJ3220-5LN-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27939992 | SYJ3220-5LN-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27940001 | SYJ3220-5LNZ-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27940017 | SYJ3220-5LO-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27940026 | SYJ3220-5LO-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27940035 | SYJ3220-5LOE-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27940044 | SYJ3220-5LOU-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27940053 | SYJ3220-5LOUD-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27940062 | SYJ3220-5LOZ-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27940071 | SYJ3220-5LOZ-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|