| 27941304 | SYJ3223-1M-M3 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941313 | SYJ3223-1MZ-M3-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941322 | SYJ3223-2MD-M3-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941331 | SYJ3223-5G-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27941347 | SYJ3223-5G-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27941356 | SYJ3223-5GUD-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27941365 | SYJ3223-5GZ-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27941374 | SYJ3223-5GZ-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27941383 | SYJ3223-5H-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27941392 | SYJ3223-5H-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27941401 | SYJ3223-5HZ-M3 | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27941417 | SYJ3223-5HZ-M3-F | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27941426 | SYJ3223-5L-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941435 | SYJ3223-5L-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941444 | SYJ3223-5LD-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941453 | SYJ3223-5LN-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27941462 | SYJ3223-5LN-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27941471 | SYJ3223-5LO-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941487 | SYJ3223-5LO-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941496 | SYJ3223-5LOU-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941505 | SYJ3223-5LOUD-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941514 | SYJ3223-5LOUE-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941523 | SYJ3223-5LOZ-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941532 | SYJ3223-5LOZ-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941541 | SYJ3223-5LS-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941557 | SYJ3223-5LU-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941566 | SYJ3223-5LUE-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941575 | SYJ3223-5LZ-M3 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941584 | SYJ3223-5LZ-M3-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941593 | SYJ3223-5M-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941602 | SYJ3223-5M-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941611 | SYJ3223-5ME-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941627 | SYJ3223-5MN-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27941636 | SYJ3223-5MN-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27941645 | SYJ3223-5MND-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27941654 | SYJ3223-5MO-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941663 | SYJ3223-5MO-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941672 | SYJ3223-5MOS-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941681 | SYJ3223-5MOZ-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941697 | SYJ3223-5MOZ-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27941706 | SYJ3223-5MR-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941715 | SYJ3223-5MS-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941724 | SYJ3223-5MU-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941733 | SYJ3223-5MU-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941742 | SYJ3223-5MUE-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941751 | SYJ3223-5MZ-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941767 | SYJ3223-5MZ-M3-F | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941776 | SYJ3223-5MZD-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941785 | SYJ3223-5MZE-M3 | DC24 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27941794 | SYJ3223-6G-M3 | DC12 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|