SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
4
使用流体
空気
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
124
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27941977
SYJ3230-RG
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27941986
SYJ3230-RGD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27941995
SYJ3230-RH
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942004
SYJ3230-RHS
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942013
SYJ3230-RHSD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942022
SYJ3230-RHZ
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942031
SYJ3230-RHZD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942047
SYJ3230-RL
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942056
SYJ3230-RLN
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942065
SYJ3230-RLNS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942074
SYJ3230-RLNSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942083
SYJ3230-RLNZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942092
SYJ3230-RLNZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942101
SYJ3230-RLO
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942117
SYJ3230-RLOS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942126
SYJ3230-RLOSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942135
SYJ3230-RLOZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942144
SYJ3230-RLOZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942153
SYJ3230-RLS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942162
SYJ3230-RLSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942171
SYJ3230-RLZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942187
SYJ3230-RLZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942196
SYJ3230-RM
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942205
SYJ3230-RMN
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942214
SYJ3230-RMNS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942223
SYJ3230-RMNSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942232
SYJ3230-RMNZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942241
SYJ3230-RMNZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942257
SYJ3230-RMO
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942266
SYJ3230-RMOS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942275
SYJ3230-RMOSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942284
SYJ3230-RMOZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942293
SYJ3230-RMOZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942302
SYJ3230-RMS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942311
SYJ3230-RMSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942327
SYJ3230-RMZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942336
SYJ3230-RMZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942345
SYJ3230-SG
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942354
SYJ3230-SGD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942363
SYJ3230-SH
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942372
SYJ3230-SHS
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942381
SYJ3230-SHSD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942397
SYJ3230-SHZ
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942406
SYJ3230-SHZD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942415
SYJ3230-SL
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942424
SYJ3230-SLN
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942433
SYJ3230-SLNS
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942442
SYJ3230-SLNSD
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942451
SYJ3230-SLNZ
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27942467
SYJ3230-SLNZD
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ