SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
4
使用流体
空気
切換方式
2位置ダブルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27944506
SYJ3233-RG
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944515
SYJ3233-RGD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944524
SYJ3233-RH
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944533
SYJ3233-RHS
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944542
SYJ3233-RHSD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944551
SYJ3233-RHZ
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944567
SYJ3233-RHZD
CADデータダウンロード
DC3
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944576
SYJ3233-RL
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944585
SYJ3233-RLN
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944594
SYJ3233-RLNS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944603
SYJ3233-RLNSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944612
SYJ3233-RLNZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944621
SYJ3233-RLNZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944637
SYJ3233-RLO
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944646
SYJ3233-RLOS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944655
SYJ3233-RLOSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944664
SYJ3233-RLOZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944673
SYJ3233-RLOZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944682
SYJ3233-RLS
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944691
SYJ3233-RLSD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944707
SYJ3233-RLZ
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944716
SYJ3233-RLZD
CADデータダウンロード
DC3
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944725
SYJ3233-RM
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944734
SYJ3233-RMN
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944743
SYJ3233-RMNS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944752
SYJ3233-RMNSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944761
SYJ3233-RMNZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944777
SYJ3233-RMNZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944786
SYJ3233-RMO
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944795
SYJ3233-RMOS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944804
SYJ3233-RMOSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944813
SYJ3233-RMOZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944822
SYJ3233-RMOZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944831
SYJ3233-RMS
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944847
SYJ3233-RMSD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944856
SYJ3233-RMZ
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944865
SYJ3233-RMZD
CADデータダウンロード
DC3
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944874
SYJ3233-SG
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944883
SYJ3233-SGD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944892
SYJ3233-SH
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944901
SYJ3233-SHS
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944917
SYJ3233-SHSD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944926
SYJ3233-SHZ
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944935
SYJ3233-SHZD
CADデータダウンロード
DC5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944944
SYJ3233-SL
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944953
SYJ3233-SLN
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944962
SYJ3233-SLNS
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944971
SYJ3233-SLNSD
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944987
SYJ3233-SLNZ
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27944996
SYJ3233-SLNZD
CADデータダウンロード
DC5
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ