SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全24種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線なし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
グロメット:リード線長さ600mm
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27951777
SYJ3240-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951786
SYJ3240-1G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951795
SYJ3240-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951804
SYJ3240-1GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951813
SYJ3240-1H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951822
SYJ3240-1HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951831
SYJ3240-1L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951847
SYJ3240-1L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951856
SYJ3240-1LD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951865
SYJ3240-1LOZE
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951874
SYJ3240-1LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951883
SYJ3240-1LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951892
SYJ3240-1LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951901
SYJ3240-1M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951917
SYJ3240-1M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951926
SYJ3240-1MD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951935
SYJ3240-1ME-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951944
SYJ3240-1MN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951953
SYJ3240-1MO
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951962
SYJ3240-1MOZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951971
SYJ3240-1MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951987
SYJ3240-1MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27951996
SYJ3240-1MZD
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27952005
SYJ3240-1MZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください