4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27950246SYJ3240-SG5グロメット:リード線長さ300mm--
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950255SYJ3240-SG-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950264SYJ3240-SGD5グロメット:リード線長さ300mm--
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950273SYJ3240-SGD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950282SYJ3240-SGE-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950291SYJ3240-SH5グロメット:リード線長さ600mm--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950307SYJ3240-SH-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950316SYJ3240-SHS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950325SYJ3240-SHS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950334SYJ3240-SHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950343SYJ3240-SHSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950352SYJ3240-SHU-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950361SYJ3240-SHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950377SYJ3240-SHZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950386SYJ3240-SHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950395SYJ3240-SHZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950404SYJ3240-SL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950413SYJ3240-SL-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950422SYJ3240-SLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950431SYJ3240-SLN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950447SYJ3240-SLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950456SYJ3240-SLNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950465SYJ3240-SLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950474SYJ3240-SLNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950483SYJ3240-SLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950492SYJ3240-SLNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950501SYJ3240-SLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950517SYJ3240-SLNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950526SYJ3240-SLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950535SYJ3240-SLO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950544SYJ3240-SLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950553SYJ3240-SLOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950562SYJ3240-SLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950571SYJ3240-SLOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950587SYJ3240-SLOU5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950596SYJ3240-SLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950605SYJ3240-SLOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950614SYJ3240-SLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950623SYJ3240-SLOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950632SYJ3240-SLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950641SYJ3240-SLS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950657SYJ3240-SLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950666SYJ3240-SLSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950675SYJ3240-SLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950684SYJ3240-SLZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950693SYJ3240-SLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950702SYJ3240-SLZD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950711SYJ3240-SM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950727SYJ3240-SM-M55M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27950736SYJ3240-SMD-M55M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする