4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27955146SYJ3243-SG5グロメット:リード線長さ300mm--
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955155SYJ3243-SG-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955164SYJ3243-SGD5グロメット:リード線長さ300mm--
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955173SYJ3243-SGD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955182SYJ3243-SH5グロメット:リード線長さ600mm--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955191SYJ3243-SH-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955207SYJ3243-SHS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,450
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955216SYJ3243-SHS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955225SYJ3243-SHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,450
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955234SYJ3243-SHSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955243SYJ3243-SHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955252SYJ3243-SHZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955261SYJ3243-SHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955277SYJ3243-SHZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955286SYJ3243-SL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955295SYJ3243-SL-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955304SYJ3243-SLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955313SYJ3243-SLN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955322SYJ3243-SLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955331SYJ3243-SLNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955347SYJ3243-SLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955356SYJ3243-SLNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955365SYJ3243-SLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955374SYJ3243-SLNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955383SYJ3243-SLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955392SYJ3243-SLNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955401SYJ3243-SLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955417SYJ3243-SLO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955426SYJ3243-SLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955435SYJ3243-SLOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955444SYJ3243-SLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955453SYJ3243-SLOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955462SYJ3243-SLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955471SYJ3243-SLOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955487SYJ3243-SLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955496SYJ3243-SLOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955505SYJ3243-SLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955514SYJ3243-SLS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955523SYJ3243-SLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955532SYJ3243-SLSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,000
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955541SYJ3243-SLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955557SYJ3243-SLZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955566SYJ3243-SLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955575SYJ3243-SLZD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955584SYJ3243-SM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955593SYJ3243-SM-M55M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955602SYJ3243-SMN5M形プラグコネクタ:リード線なし--
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955611SYJ3243-SMN-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955627SYJ3243-SMNS5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27955636SYJ3243-SMNS-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,890
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする