SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27947927
SYJ324M-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947936
SYJ324M-1M-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947945
SYJ324M-2LZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947954
SYJ324M-2MOZD
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947963
SYJ324M-5G
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947972
SYJ324M-5GZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947981
SYJ324M-5H
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27947997
SYJ324M-5HU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948006
SYJ324M-5L
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948015
SYJ324M-5L-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948024
SYJ324M-5LD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948033
SYJ324M-5LNZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948042
SYJ324M-5LO
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948051
SYJ324M-5LOD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948067
SYJ324M-5LOSD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948076
SYJ324M-5LOU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948085
SYJ324M-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27948094
SYJ324M-5LOZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948103
SYJ324M-5LOZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948112
SYJ324M-5LS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948121
SYJ324M-5LSD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948137
SYJ324M-5LU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948146
SYJ324M-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
27948155
SYJ324M-5LZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948164
SYJ324M-5LZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948173
SYJ324M-5LZE-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948182
SYJ324M-5M
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948191
SYJ324M-5M-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948207
SYJ324M-5ME-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948216
SYJ324M-5MN
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948225
SYJ324M-5MNZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948234
SYJ324M-5MNZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948243
SYJ324M-5MO
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948252
SYJ324M-5MOD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948261
SYJ324M-5MOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27948277
SYJ324M-5MOZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948286
SYJ324M-5MOZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948295
SYJ324M-5MS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948304
SYJ324M-5MSE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948313
SYJ324M-5MU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948322
SYJ324M-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948331
SYJ324M-5MZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948347
SYJ324M-5MZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948356
SYJ324M-5MZD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948365
SYJ324M-5MZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948374
SYJ324M-6G
CADデータダウンロード
DC12
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948383
SYJ324M-6L
CADデータダウンロード
DC12
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948392
SYJ324M-6LD
CADデータダウンロード
DC12
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948401
SYJ324M-6LNZ
CADデータダウンロード
DC12
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948417
SYJ324M-6LO
CADデータダウンロード
DC12
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ