| 27958664 | SYJ3320-RG-M3 | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27958673 | SYJ3320-RG-M3-F | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27958682 | SYJ3320-RH-M3 | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27958691 | SYJ3320-RH-M3-F | 5 | DC3 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27958707 | SYJ3320-RL-M3 | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958716 | SYJ3320-RL-M3-F | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958725 | SYJ3320-RLN-M3 | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958734 | SYJ3320-RLN-M3-F | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958743 | SYJ3320-RLO-M3 | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958752 | SYJ3320-RLO-M3-F | 5 | DC3 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958761 | SYJ3320-RM-M3 | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958777 | SYJ3320-RM-M3-F | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958786 | SYJ3320-RMN-M3 | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958795 | SYJ3320-RMN-M3-F | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958804 | SYJ3320-RMO-M3 | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958813 | SYJ3320-RMO-M3-F | 5 | DC3 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958822 | SYJ3320-SG-M3 | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27958831 | SYJ3320-SG-M3-F | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27958847 | SYJ3320-SH-M3 | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27958856 | SYJ3320-SH-M3-F | 5 | DC5 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27958865 | SYJ3320-SL-M3 | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958874 | SYJ3320-SL-M3-F | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958883 | SYJ3320-SLN-M3 | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958892 | SYJ3320-SLN-M3-F | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958901 | SYJ3320-SLO-M3 | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958917 | SYJ3320-SLO-M3-F | 5 | DC5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958926 | SYJ3320-SM-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958935 | SYJ3320-SM-M3-F | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958944 | SYJ3320-SMN-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958953 | SYJ3320-SMN-M3-F | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27958962 | SYJ3320-SMO-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958971 | SYJ3320-SMO-M3-F | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27958987 | SYJ3320-SMZ-M3 | 5 | DC5 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27958996 | SYJ3320-VG-M3 | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27959005 | SYJ3320-VG-M3-F | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 27959014 | SYJ3320-VH-M3 | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27959023 | SYJ3320-VH-M3-F | 5 | DC6 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 27959032 | SYJ3320-VL-M3 | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959041 | SYJ3320-VL-M3-F | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959057 | SYJ3320-VLN-M3 | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959066 | SYJ3320-VLN-M3-F | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959075 | SYJ3320-VLO-M3 | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959084 | SYJ3320-VLO-M3-F | 5 | DC6 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959093 | SYJ3320-VM-M3 | 5 | DC6 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959102 | SYJ3320-VM-M3-F | 5 | DC6 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 27959111 | SYJ3320-VMN-M3 | 5 | DC6 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959127 | SYJ3320-VMN-M3-F | 5 | DC6 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 27959136 | SYJ3320-VMO-M3 | 5 | DC6 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959145 | SYJ3320-VMO-M3-F | 5 | DC6 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 27959154 | SYJ3320-1G-M3 | 5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|