SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27967091
SYJ3340-1G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967107
SYJ3340-1G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967116
SYJ3340-1GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967125
SYJ3340-1HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967134
SYJ3340-1L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967143
SYJ3340-1LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967152
SYJ3340-1LN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967161
SYJ3340-1LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967177
SYJ3340-1LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967186
SYJ3340-1M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967195
SYJ3340-1M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967204
SYJ3340-1MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967213
SYJ3340-1MZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください