4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27967317SYJ3340-5G--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967326SYJ3340-5G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967335SYJ3340-5G-Q--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967344SYJ3340-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967353SYJ3340-5GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967362SYJ3340-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967371SYJ3340-5GS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,000
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967387SYJ3340-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967396SYJ3340-5GU-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967405SYJ3340-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967414SYJ3340-5GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967423SYJ3340-5GZD--グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967432SYJ3340-5GZE-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967441SYJ3340-5H--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967457SYJ3340-5H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967466SYJ3340-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967475SYJ3340-5HS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967484SYJ3340-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967493SYJ3340-5HSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967502SYJ3340-5HU--グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967511SYJ3340-5HU-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967527SYJ3340-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967536SYJ3340-5HZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967545SYJ3340-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967554SYJ3340-5HZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967563SYJ3340-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967572SYJ3340-5L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967581SYJ3340-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967597SYJ3340-5LN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967606SYJ3340-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967615SYJ3340-5LNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967624SYJ3340-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967633SYJ3340-5LNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967642SYJ3340-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967651SYJ3340-5LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967667SYJ3340-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967676SYJ3340-5LNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967685SYJ3340-5LNZE--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967694SYJ3340-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967703SYJ3340-5LO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967712SYJ3340-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967721SYJ3340-5LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967737SYJ3340-5LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967746SYJ3340-5LOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967755SYJ3340-5LOU-Q--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967764SYJ3340-5LOUD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967773SYJ3340-5LOUE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967782SYJ3340-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967791SYJ3340-5LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
27967807SYJ3340-5LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする